Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 10 x 160, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stockschrauben, M 10 x 160, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 160, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 160, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 160, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796025150
EAN/GTIN:
     4001796025150
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; mit Sechskant-Schlüsselfläche I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 10x160mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
sw:
6
d1:
8,9
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
lm:
40
lh:
57
I-Stern Größe:
I25
Artikel-Nr.:
0/2231/001/ 10,0/ 160/ /02
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
10x160mm KP
Vollgewinde:
Nein
d:
10
l:
160
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-10-160 Stahl galv. verzinkt farblos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 24,68*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,96*
€ 28,03*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,14*
€ 32,99*
€ 5,00*
ab € 30,80*
€ 40,28*
€ 3,90*
ab € 31,83*
€ 41,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.