Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 10 x 180, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschrauben, M 10 x 180, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 180, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 180, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 180, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73761
EAN/GTIN:
     4057222197243
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10x180
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 10x180mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
I-Stern Größe:
I25
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
lm:
40
lh:
57
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
SW:
6
d1:
8,9
d:
10
l:
180
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-10-180 Stahl galv. verzinkt farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2324*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8234*
€ 4,54985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4587*
€ 0,54585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.