Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 10 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stockschrauben, M 10 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 200, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-73762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001796025174
EAN/GTIN:
     4001796025174
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 10x200mm; KP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
sw:
6
d1:
8,9
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
lm:
40
lh:
57
I-Stern Größe:
I25
Artikel-Nr.:
0/2231/001/ 10,0/ 200/ /02
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
10x200mm KP
Vollgewinde:
Nein
d:
10
l:
200
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-10-200 Stahl galv. verzinkt farblos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,2803*
€ 0,3803*
100
€ 5,00*
ab € 0,396*
€ 0,526*
100
Frei Haus
ab € 0,4079*
€ 0,5379*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2553*
€ 3,277*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,277*
€ 3,89963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4073*
€ 0,48469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3453*
€ 0,41091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.