Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 12 (12x29x3), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (12x29x3), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (12x29x3), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (12x29x3), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (12x29x3), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-7379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7379
EAN/GTIN:
     4057222655392
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 12 x 29 x 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Antriebsgröße:
3
Material:
Stahl
s:
3
d2:
29
d1:
13
d:
12 mm
h max. min.:
3,95/3,43
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
phosphatiert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
12
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1088*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2213*
€ 2,64335
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.