Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 16 (16x39x4), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (16x39x4), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (16x39x4), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (16x39x4), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (16x39x4), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-7381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7381
EAN/GTIN:
     4055248019242
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 16 x 39 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Antriebsgröße:
4
Material:
Stahl
s:
4
d2:
39
d1:
17
d:
16 mm
h max. min.:
5,25/4,58
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
phosphatiert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
16
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
39 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3184*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,861*
€ 3,40459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4856*
€ 0,57786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4284*
€ 0,5098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.