Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 30 (30x70x7), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 30 (30x70x7), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 30 (30x70x7), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 30 (30x70x7), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 30 (30x70x7), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-7385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7385
EAN/GTIN:
     4057222655545
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 30 x 70 x 7
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Antriebsgröße:
7
Material:
Stahl
s:
7
d2:
70
d1:
31
d:
30 mm
h max. min.:
9,2/8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
phosphatiert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
30
Dicke/Stärke:
7 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Norm:
6796
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, 6796-30-Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9342*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8279*
€ 11,6952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0279*
€ 10,7432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5979*
€ 10,2315
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5668*
€ 3,05449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4142*
€ 2,8729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3742*
€ 2,8253
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9342*
€ 2,3017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.