Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6x14x1,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6x14x1,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6x14x1,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6x14x1,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
DIN 6796 Spannscheiben, 6 (6x14x1,5), für Schraubenverbindungen, Federstahl phosphatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-7388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7388
EAN/GTIN:
     4055248019280
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl phosphatiert Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 6 x 14 x 1,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
Antriebsgröße:
1,5
Material:
Stahl
s:
1,5
d2:
14
d1:
6,4
d:
6 mm
h max. min.:
2/1,7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
phosphatiert
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Nenngröße:
6
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Norm:
6796
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, 6796-6-Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0241*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7787*
€ 2,11665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4862*
€ 1,76858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.