Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 12 (13x29x3), für Schraubenverbindungen, Stahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (13x29x3), für Schraubenverbindungen, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 6796 Spannscheiben, 12 (13x29x3), für Schraubenverbindungen, Stahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-7391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7391
EAN/GTIN:
     4055248019310
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
6796 Spannscheiben 12 mech. verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
13
d:
12
Außendurchmesser:
29
Nenngröße:
12
Norm:
6796
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
h max. min.:
3,95/3,43
Dicke/Stärke:
3
Scheibenform:
Rund
Sicherungsfunktion:
Ja
s:
3
d2:
29
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Innendurchmesser:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3691*
€ 2,81923
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.