Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben, 16 (17x39x4), für Schraubenverbindungen, Stahl mechanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (17x39x4), für Schraubenverbindungen, Stahl mechanisch verzinkt
DIN 6796 Spannscheiben, 16 (17x39x4), für Schraubenverbindungen, Stahl mechanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-7393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7393
EAN/GTIN:
     4055248019327
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
6796 Spannscheiben 16 mech. verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
17
d:
16
Außendurchmesser:
39
Nenngröße:
16
Norm:
6796
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
h max. min.:
5,25/4,58
Dicke/Stärke:
4
Scheibenform:
Rund
Sicherungsfunktion:
Ja
s:
4
d2:
39
Oberfläche:
mechanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Innendurchmesser:
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8236*
€ 3,36008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3926*
€ 0,46719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.