Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Zahnscheiben 16,5 x 26 x 1,2, Form J, innengezahnt, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6797 Zahnscheiben 16,5 x 26 x 1,2, Form J, innengezahnt, Federstahl blank
DIN 6797 Zahnscheiben 16,5 x 26 x 1,2, Form J, innengezahnt, Federstahl blank
DIN 6797 Zahnscheiben 16,5 x 26 x 1,2, Form J, innengezahnt, Federstahl blank
DIN 6797 Zahnscheiben 16,5 x 26 x 1,2, Form J, innengezahnt, Federstahl blank
DIN 6797 Zahnscheiben 16,5 x 26 x 1,2, Form J, innengezahnt, Federstahl blank
DIN 6797 Zahnscheiben 16,5 x 26 x 1,2, Form J, innengezahnt, Federstahl blank
DIN 6797 Zahnscheiben 16,5 x 26 x 1,2, Form J, innengezahnt, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7415
EAN/GTIN:
     4055248019402
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
DIN 6797; Zahnscheiben Form J; 16,5mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
26
Innendurchmesser:
16,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Dicke/Stärke:
1,2
Form:
J
Scheibenform:
Rund
Oberfläche:
blank
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffart:
Stahl
s:
1,2
Artikel-Nr.:
0/1662/000/ 16,5/ / /01
DIN:
6797
Material/Güte:
St
Variante:
16,5mm HP
Durchmesser:
16,5 mm
d1:
16,5
d:
16,5 mm
d2:
26
Norm:
6797
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0516*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.