Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 50 M 8 D/10 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 50 M 8 D/10 A4
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 50 M 8 D/10 A4
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 50 M 8 D/10 A4
Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA 12 x 50 M 8 D/10 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-74725
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060664
EAN/GTIN:
     4006209606643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der Fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrerdurchmesser:
12
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
12
Ausführung:
Hülsenanker
Oberfläche:
blank
Hersteller:
Fischer
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
22 x 2,5
Länge:
50
Bolzenlänge:
69
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209606643
Anschlussgewinde:
M 8
Durchmesser:
12 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
40 mm
Gewinde:
M 8
Schlüsselweite:
13
Werkstoff:
A4
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Werkstoffart:
Edelstahl
max. Nutzlänge:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, BOLZEN-12-50M8D/10A4
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 223,52*
€ 255,55*
3 Tage
100
€ 6,40*
ab € 223,86*
€ 255,98*
3 Tage
100
€ 6,40*
ab € 251,30*
€ 285,52*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 251,48*
€ 286,49*
Frei Haus
ab € 265,3975*
€ 301,1875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,55*
€ 304,1045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,65*
€ 299,4635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,21*
€ 282,2799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,12*
€ 275,0328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,52*
€ 265,9888
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,9408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.