Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube 7 x 105 Sechskantkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube 7 x 105 Sechskantkopf
Fischer Sicherheitsschraube 7 x 105 Sechskantkopf
Fischer Sicherheitsschraube 7 x 105 Sechskantkopf
Fischer Sicherheitsschraube 7 x 105 Sechskantkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-74760
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080406
EAN/GTIN:
     4006209804063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
Antrieb:
Außensechskant
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209804063
Durchmesser:
7 mm
Schlüsselweite:
13
Länge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: FASSA-7-105 6-KT.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 64,50*
€ 81,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,61*
€ 94,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 136,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 123,06*
€ 148,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,61*
€ 112,5859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,71*
€ 111,5149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,23*
€ 107,3737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,91*
€ 104,6129
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,61*
€ 91,1659
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,38305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
080412
ab € 0,6899*
Ähnlich
fischer
080404
ab € 49,42*
Ähnlich
fischer
080405
ab € 0,2707*
Ähnlich
fischer
80261
ab € 304,36*
Ähnlich
fischer
80407
ab € 70,93*
Ähnlich
fischer
80408
ab € 83,36*
Ähnlich
fischer
80413
ab € 37,90*
Ähnlich
fischer
80415
ab € 44,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.