Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 6, 18 mm lang, Rundschaft
Artikel-Nr.:
     5417F-74913
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433681
EAN/GTIN:
     5013656410272
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
Blindnietmutter Alu Standard, Flachrundkopf Werkstoff: Aluminium-Legierung
Weitere Informationen:
Länge:
18
SB-Verpackt:
Nein
Max. Klemmbereich:
5,5
Min. Klemmbereich:
3
Ausführung:
Blindnietmuttern
Kopfausführung:
Flachrundkopf
Oberfläche:
blank
Hülse:
Aluminium
Hersteller:
Gesipa
Schaft:
Rundschaft
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Materialstärke:
3,0 - 5,5
Lochdurchmesser:
9,1 mm
Material Hohlniet:
AlMg 3
Scherkraft:
2700 N
Nietschaft:
9
Nietbare Materialstärke max:
5,5
Klemmbereich:
3 - 5,5
Werkstoff:
Aluminium
Nietbare Materialstärke min:
3
Bohrlochdurchmesser:
9,1
Werkstoffart:
Aluminium
Kopfform:
Flachkopf
Form:
offen
Durchmesser:
9 mm
Gewinde:
M 6
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x 19, Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x18,0 Gesipa
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13775*
€ 0,18575*
4 Tage
1250
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1846*
€ 0,2446*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 31,44*
€ 40,03*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 31,6725*
€ 40,3025*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 33,145*
€ 45,985*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,985*
€ 54,72215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,5475*
€ 53,01153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,2725*
€ 51,49428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,145*
€ 50,15255
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,795*
€ 41,40605
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,255*
€ 40,76345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,285*
€ 39,60915
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,145*
€ 39,44255
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.