Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Gesipa Blindnietmutter Alu blank, Flachkopf, M 8, 20 mm lang, Rundschaft
Artikel-Nr.:
     5417F-74914
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     5013656410364
EAN/GTIN:
     5013656410364
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
Blindnietmutter Alu Standard, Flachrundkopf Werkstoff: Aluminium-Legierung
Weitere Informationen:
Länge:
20
SB-Verpackt:
Nein
Max. Klemmbereich:
6
Min. Klemmbereich:
3
Ausführung:
Blindnietmuttern
Kopfausführung:
Flachrundkopf
Oberfläche:
blank
Hülse:
Aluminium
Hersteller:
Gesipa
Schaft:
Rundschaft
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Materialstärke:
3,0 - 6,0
Lochdurchmesser:
11,1 mm
Material Hohlniet:
AlMg 3
Scherkraft:
3600 N
Nietschaft:
11
Nietbare Materialstärke max:
6
Klemmbereich:
3 - 6
Werkstoff:
Aluminium
Nietbare Materialstärke min:
3
Bohrlochdurchmesser:
11,1
Werkstoffart:
Aluminium
Kopfform:
Flachkopf
Form:
offen
Durchmesser:
11 mm
Gewinde:
M 8
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, senkkopf-blindnietmutter gesipa, Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 8x11x20,0 Gesipa
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17576*
€ 0,23576*
4 Tage
500
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2279*
€ 0,2979*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 15,68*
€ 20,55*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,926*
€ 20,776*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 23,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.