Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 3 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75012
EAN/GTIN:
     4057221570726
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
d:
3
l:
10 mm
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0345*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2363*
€ 2,6612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8586*
€ 2,21173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.