Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 5,3 x10 x 0,6, außengezahnt, Form A, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 5,3 x10 x 0,6, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
DIN 6798 Fächerscheiben 5,3 x10 x 0,6, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
DIN 6798 Fächerscheiben 5,3 x10 x 0,6, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
DIN 6798 Fächerscheiben 5,3 x10 x 0,6, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
DIN 6798 Fächerscheiben 5,3 x10 x 0,6, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7524
EAN/GTIN:
     4055248019884
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 5,3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anzahl der Zähne:
11
Werkstoff:
Federstahl
Material:
Stahl
d1:
5,3
d:
5,3 mm
d2:
10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,6 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Norm:
6798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00797*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70589*
€ 2,03001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41969*
€ 1,68943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36375*
€ 1,62286
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,01472*
€ 0,01752
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,01203*
€ 0,01432
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00797*
€ 0,00948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.