Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x15 x 0,8, außengezahnt, Form A, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x15 x 0,8, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x15 x 0,8, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x15 x 0,8, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x15 x 0,8, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
DIN 6798 Fächerscheiben 8,4 x15 x 0,8, außengezahnt, Form A, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7526
EAN/GTIN:
     4057222661751
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
~DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben, außengezahnt - Abmessung: A 8,4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anzahl der Zähne:
14
Werkstoff:
Federstahl
Material:
Stahl
d1:
8,4
d:
8,4 mm
d2:
15
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
6798
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, din 6798 a 8,4, din 6798, din 6798 a, 6798-8,4-Federstahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7653*
€ 2,10071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4741*
€ 1,75418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4211*
€ 1,69111
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.