Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75370
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75370
EAN/GTIN:
     4055248093846
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 2,5x20 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
3
Antriebsgröße:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
4,5
s:
2
d:
2,5
l:
20
b:
17
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
2,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0435*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9736*
€ 2,34858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.