Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 70 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 70 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 70 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 70 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 70 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 70 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75378
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75378
EAN/GTIN:
     4055248093891
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x70 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
50
Antriebsgröße:
3
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
70 mm
b:
20
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
4
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8787*
€ 3,42565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.