Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 100 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75382
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75382
EAN/GTIN:
     4055248093921
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x100 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
78
Antriebsgröße:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
100 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
ds:
5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4344*
€ 4,08694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3809*
€ 0,45327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2884*
€ 0,3432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.