Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 140 A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 140 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 140 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 140 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 140 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 140 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75394
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75394
EAN/GTIN:
     4057221407831
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x140 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
108
Antriebsgröße:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
140 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,535*
€ 70,84665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,995*
€ 69,01405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,78*
€ 55,6682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,85*
€ 54,5615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,90*
€ 45,101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.