Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75404
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75404
EAN/GTIN:
     4057221408074
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 14x60 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
20
Antriebsgröße:
12
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
60 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7384*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6172*
€ 7,87447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9972*
€ 7,13667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1443*
€ 1,36172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9784*
€ 1,1643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9584*
€ 1,1405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9284*
€ 1,1048
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7384*
€ 0,8787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.