Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 8 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 8 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 8 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 8 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 8 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 8 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 8 A2 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 3 x 8 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75461
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75461
EAN/GTIN:
     4028203366668
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
5,5
d:
3
l:
8 mm
k:
2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
1,5
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5,5
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00992*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13492*
€ 1,35055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03505*
€ 0,04171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02291*
€ 0,02726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01455*
€ 0,01731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00992*
€ 0,0118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.