Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75528
EAN/GTIN:
     4057222475112
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 4x45 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kreuzschlitz Größe:
2
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
s:
2
d:
4
l:
45
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,37
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.