Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 8 x 70, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75535
EAN/GTIN:
     4057222475273
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 8x70 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kreuzschlitz Größe:
4
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
14,5
s:
4
d:
8
l:
70
k:
4
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
2,26
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
70 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.