Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 60 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 60 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 60 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 60 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7586
EAN/GTIN:
     4055248020255
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 10 x 8 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
10
h:
10
l:
60
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
30-38
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 10x8x60, din 6885, din 6885 c45k, 6885-10-60-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4374*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7751*
€ 5,68237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9203*
€ 1,09516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8403*
€ 0,99996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6743*
€ 0,80242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5374*
€ 0,63951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5274*
€ 0,62761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4374*
€ 0,52051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.