Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 170 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 170 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75895
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     75895
EAN/GTIN:
     4028203357260
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 170
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
126
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
29,40
s:
24
d:
16
l:
170 mm
b:
44
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0995*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5795*
€ 5,44961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3595*
€ 5,18781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2395*
€ 5,04501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0995*
€ 4,87841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8895*
€ 4,62851
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0995*
€ 3,68841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.