Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A 4 blank, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A 4 blank, SW 16
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A 4 blank, SW 16
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A 4 blank, SW 16
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A 4 blank, SW 16
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 10, A 4 blank, SW 16
Artikel-Nr.:
     5417F-75934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75934
EAN/GTIN:
     4057221946682
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 A4, blank Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,94
s:
16
m:
8,4
d:
10
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Werkstoff:
A4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
16
Höhe:
8,4 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1011*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1648*
€ 2,57611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7954*
€ 2,13653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.