Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 16, A 4 blank, SW 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 16, A 4 blank, SW 24
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 16, A 4 blank, SW 24
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 16, A 4 blank, SW 24
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 16, A 4 blank, SW 24
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 16, A 4 blank, SW 24
Artikel-Nr.:
     5417F-75936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75936
EAN/GTIN:
     4057221946736
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 16 A4, blank Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
2,99
s:
24
m:
14,8
d:
16
e:
26,75
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
A4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
14,8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3607*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9619*
€ 3,52466
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6099*
€ 0,72578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5007*
€ 0,59583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4907*
€ 0,58393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4407*
€ 0,52443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3607*
€ 0,42923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.