Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 56 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 56 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 56 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 12 x 8 x 56 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7599
EAN/GTIN:
     4055248020309
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 12 x 8 x 56
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
12
h:
8
l:
56 mm
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
38-44
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
8
Länge:
56 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 6885-12-56-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,479*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6039*
€ 5,47864
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.