Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-76046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76046
EAN/GTIN:
     4055248095093
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 3x8 A4, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,08
dk:
6
s:
1
d:
3
l:
8 mm
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kreuzschlitz Größe:
1
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00962*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91894*
€ 2,28354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05739*
€ 0,06829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05504*
€ 0,0655
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02555*
€ 0,0304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01953*
€ 0,02324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01899*
€ 0,0226
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01353*
€ 0,0161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.