Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 4,2 x 13 Kreuzschlitz Phillips Form C Stahl verzinkt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 4,2 x 13 Kreuzschlitz Phillips Form C Stahl verzinkt schwarz
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 4,2 x 13 Kreuzschlitz Phillips Form C Stahl verzinkt schwarz
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 4,2 x 13 Kreuzschlitz Phillips Form C Stahl verzinkt schwarz
Artikel-Nr.:
     5417F-76259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76259
EAN/GTIN:
     4055248095390
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; schwarz verzinkt; 4,2x13mm
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Material/Güte:
St
Variante:
4,2x13mm HP
Artikel-Nr.:
0/6040/051/ 4,2/ 13,0/ /01
DIN:
7981
Veredelung:
schwarz verzinkt
y:
3,7
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,2
d:
4,2
l:
13 mm
k:
3,05
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Form:
C
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2957*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4857*
€ 0,57798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4157*
€ 0,49468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3557*
€ 0,42328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.