Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 25, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 25, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 25, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 25, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 25, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben 5,5 x 25, Kreuzschlitz Phillips Form F, Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-76335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76335
EAN/GTIN:
     4057221284364
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 5,5x25 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), F Linsen-Blechschrauben Form F-H
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,6
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
s:
3
d:
5,5
l:
25
k:
3,95
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
F
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,245*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,935*
€ 15,39265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,885*
€ 15,33315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,235*
€ 14,55965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,815*
€ 14,05985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,315*
€ 13,46485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,915*
€ 10,60885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,245*
€ 8,62155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.