Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 36 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 36 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 36 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 5 x 5 x 36 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-7677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7677
EAN/GTIN:
     4055248020668
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern, hohe Form, rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 5 x 5 x 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
DIN:
6885
b:
5
h:
5
l:
36 mm
Normart:
DIN
Form:
A
Oberfläche:
blank
für Wellen-Ø:
12-17
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
5
Länge:
36 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din6885 5x5x36, din 6885, din 6885 c45k, 6885-5-36-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1848*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0954*
€ 3,68353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2348*
€ 0,27941
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.