Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank
Ähnlich ISO 7380 Schrauben Innensechskant mit Flansch 4 x 10 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-77085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77085
EAN/GTIN:
     4057221337473
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flanschkopfschr. mit Innensechskant 4x10 A2, blank, Flachkopfschraube mit Flansch
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
9,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
2,5
d:
4
l:
10 mm
k:
2,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
a:
9,4
Ausführung:
Flachkopfschraube mit Flansch
Kopfform:
Flachkopf mit Flansch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7380-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0314*
€ 2,41737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.