Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6887 14x63 Stahl, blank, Nasenkeile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6887 14x63 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 14x63 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 14x63 Stahl, blank, Nasenkeile
DIN 6887 14x63 Stahl, blank, Nasenkeile
Artikel-Nr.:
     5417F-7724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7724
EAN/GTIN:
     4057222010900
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
din 6887
DIN 6887 14x63 Stahl, blank Nasenkeile
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
b:
14
h:
9
l:
63
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
63 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
6887
Weitere Suchbegriffe: 6887-14-63
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,873*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,5873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,617*
€ 45,95423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,708*
€ 43,68252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,268*
€ 39,58892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,533*
€ 37,52427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,863*
€ 36,72697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,873*
€ 30,78887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.