Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 50, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 50, 12.9 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 12 x 50, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-77590
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     77590
EAN/GTIN:
     4055912160058
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a:
5,25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Vollgewinde:
Ja
s:
19
d:
12
l:
50 mm
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3004*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,998*
€ 4,75762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4933*
€ 0,58703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4004*
€ 0,47648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.