Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6888 2x5 Stahl, blank, Scheibenfedern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6888 2x5 Stahl, blank, Scheibenfedern
DIN 6888 2x5 Stahl, blank, Scheibenfedern
DIN 6888 2x5 Stahl, blank, Scheibenfedern
DIN 6888 2x5 Stahl, blank, Scheibenfedern
Artikel-Nr.:
     5417F-7764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7764
EAN/GTIN:
     4055248020774
Suchbegriffe:
DIN 6888
DIN 6888 Scheibenfeder
Scheibenfeder DIN 6888
din 6888
DIN 6888 2x5 Stahl, blank Scheibenfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
bxh:
2x5
d2:
13
l:
12,65
b:
2
h:
5
d1 Wellen:
6-9
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
13
Norm:
6888
Weitere Suchbegriffe: 6888-2-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.