Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-77975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77975
EAN/GTIN:
     4055248096175
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
70
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
70 mm
ds:
5
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6345*
€ 3,13506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2035*
€ 2,62217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.