Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M8x6, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M8x6, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x6, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x6, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x6, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M8x6, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-78159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     78159
EAN/GTIN:
     4055248096229
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,17
Antrieb:
Innensechskant
s:
4
d:
8
l:
6 mm
dt:
5,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0479*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3004*
€ 2,73748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9175*
€ 2,28183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.