Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-78300 Herst.-Nr.: 062758 EAN/GTIN: 4006209627587 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der Fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der Fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Der Fischer Universaldübel UX ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Anerkennung Factory Mutual: | Nein | Gewicht: | 155 g | Eigenschaft: | verknotet in Lochsteinen und hinter Gipskartonplatten | DOP - Declaration of Performance: | Nein | Technische Dokumentation: | Nein | Artikeltyp: | Universaldübel | Gütesiegel: | Ja | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Prüfzeichen: | Nein | Sicherheitsdatenblatt: | Nein | VDS-Zulassung: | ja | Typ: | UX 12 | Wirkungsweise: | Reibschluss | Dübeldurchmesser: | 12 | Lastwerte: | Ja | passend für Holzschrauben-Ø von: | 8 | Mit Schrauben: | nein | passend für Holzschrauben-Ø bis: | 10 | Abstandsmontage: | nein | Länge Dübel: | 70 mm | Bohrernenndurchmesser: | 12 mm | Vorsteckmontage: | ja | Zulassungen: | Nein | Durchsteckmontage: | nein | Feuerwiderstandsklasse: | keine | Farbe: | grau | Montageart: | Vorsteckmontage | Brandprüfung: | Nein | Verankerungsgrund: | Vollgips-Platten | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Nein | Werkstoffart: | Kunststoff | Bohrlochtiefe min.: | 85 mm | Norm: | 088520 | Anwendungsbereich: | Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen | PZ: | 7 | GTIN (EAN-Code): | 4006209627587 | VE Stück: | 20 | Durchmesser: | 12 mm | Spanplattenschrauben: | 8 - 10 | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Hersteller: | Fischer | min. Bohrlochtiefe: | 85 mm | Ausführung: | ohne Kragen | Bohrerdurchmesser: | 12 mm | Dübellänge: | 70 mm | Länge: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2096* | € 0,2896* | | | | Lager 5417 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2173* | € 0,3081* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,2301* | € 0,3201* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,2368* | € 0,3268* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,2489* | € 0,3497* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,7025* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|