Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 125, 8.8 verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 125, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 125, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 125, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 125, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M8 x 125, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-78436
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     78436
EAN/GTIN:
     4057221072152
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8x125 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
97
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
30
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
s:
13
d:
8
l:
125
b:
28
k:
5,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
125 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.