Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 360, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 360, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 360, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 360, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 360, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 360, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 360, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M16 x 360, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-78451
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     78451
EAN/GTIN:
     4028203634934
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 16x360 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
303
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
360 mm
b:
57
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
360 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2328*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7928*
€ 5,70343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5628*
€ 5,42973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4328*
€ 5,27503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3028*
€ 5,12033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0328*
€ 4,79903
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2328*
€ 3,84703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.