Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 230, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 230, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 230, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 230, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 230, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 230, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-78474
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     78474
EAN/GTIN:
     4057221072886
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 36x230 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
133
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
97
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
55
d:
36
l:
230
b:
97
k:
22,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
55
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
230 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0389*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3921*
€ 23,0766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,9521*
€ 22,553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2543*
€ 18,15262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,9822*
€ 15,44882
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,3289*
€ 13,48139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1689*
€ 13,29099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0389*
€ 10,75629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.