Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 300, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 300, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 300, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 300, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 300, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 300, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 300, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M36 x 300, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-78478
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     78478
EAN/GTIN:
     4028203635573
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 36x300 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
203
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
97
b=l 125-200 mm:
84
b=l<125 mm:
78
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
55
d:
36
l:
300 mm
b:
97
k:
22,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 36
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
55
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
300 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,1108*
€ 31,07185
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,2308*
€ 30,02465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,859*
€ 24,82221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,6751*
€ 21,03337
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.