Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 45 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 45 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 45 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 45 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 45 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 45 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-78523
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     78523
EAN/GTIN:
     4055248096458
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 14x45 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
11
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
22
d:
14
l:
45
b:
34
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l<125 mm:
34
b=l 125-200 mm:
40
b=l>200 mm:
53
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,08*
€ 46,5052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,79*
€ 43,7801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.