Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 24 x 340 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-78582
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     78582
EAN/GTIN:
     4057221062382
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 24x340 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
267
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
340 mm
b:
73
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
b=l>200 mm:
73
Normart:
DIN
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
36
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
340 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0182*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,6029*
€ 20,94745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,1529*
€ 20,41195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,9518*
€ 16,60264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7257*
€ 13,95358
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,2282*
€ 12,17156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9982*
€ 11,89786
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0182*
€ 9,54166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.