Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 260, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-79027
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     79027
EAN/GTIN:
     4057221385870
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 24x260 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
200
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Außendurchmesser:
36
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
24
l:
260
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
Normart:
DIN
Gewindelänge:
60 mm
Kopfhöhe:
24 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
ds:
24
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7839*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,0969*
€ 15,58531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,7169*
€ 15,13311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0087*
€ 11,91035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5422*
€ 10,16522
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,4439*
€ 8,85824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3139*
€ 8,70354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7839*
€ 6,88284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.