Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 4,5 x 90, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 4,5 x 90, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 90, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 90, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 90, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 90, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 90, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 4,5 x 90, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-79282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222203692
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 4,5x90
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
d:
4,5
l:
90
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Form:
C
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig
s:
20
Oberfläche:
blank
Zusatz:
C
Werkstoff:
A2
d2:
90
d1:
4,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Torx
Abmessung:
4,5 x 90 TX20
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
90 mm
Antriebsgröße:
20
Durchmesser:
4,5 mm
Spitze:
Standard-Holz
Norm:
9087
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
Art.
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 15mm, spent-4,5-90-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1296*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1646*
€ 0,19587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.