Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 260 8.8 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 260 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 260 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 260 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 260 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 260 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 260 8.8 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 260 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-79787
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     79787
EAN/GTIN:
     4028203630967
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 260
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
211
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
260 mm
b:
49
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
19
d:
12
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
b=l>200 mm:
49
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
260 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,385*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,885*
€ 36,75315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,995*
€ 35,69405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,085*
€ 34,61115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,265*
€ 33,63535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,385*
€ 27,82815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.